Schneider - ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító vezérlés, 2P, B, 63A IP20 SX001724 - A9C61263
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kioldási karakterisztika - B
Pólusszám - 2
Névleges áram - 63 A
Névleges feszültség - 415 V
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480455476
Sonepar cikkszám
SX001724
Gyártói cikkszám
A9C61263
Gyártói típuskód
A9C61263
Kioldási karakterisztika:
B
Pólusszám:
2
Névleges áram:
63 A
Névleges feszültség:
415 V
Kapcsolt nulla:
Nem
Modulszélesség:
4.5
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
10 kA
Feszültség fajtája:
AC
Energiabehatárolási osztály:
0
Túlfeszültség-kategória:
4
Szennyeződési fok:
3
Beépítési mélység:
44.5 mm
Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve:
távhajtás
Névleges kapcsolási áram kiegészítő berendezés:
1 A
Névleges feszültség kiegészítő berendezés:
230 V
Vezérlő feszültség típus kiegészítő berendezés:
AC
Védettség (IP):
IP20