Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító vezérlés, 3P, B, 16A IP20 SX001726 - A9C61316

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító vezérlés, 3P, B, 16A IP20 SX001726

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Pólusszám - 3

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges feszültség - 415 V

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

46 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480455490

Sonepar cikkszám

SX001726

Gyártói cikkszám

A9C61316

Gyártói típuskód

Reflex iC60N A9C61316

Kioldási karakterisztika:

B

Pólusszám:

3

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

415 V

Kapcsolt nulla:

Nem

Modulszélesség:

5.5

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

10 kA

Feszültség fajtája:

AC

Energiabehatárolási osztály:

0

Frekvencia:

50-60 Hz

Túlfeszültség-kategória:

4

Szennyeződési fok:

3

Beépítési mélység:

44.5 mm

Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve:

távhajtás

Névleges kapcsolási áram kiegészítő berendezés:

1 A

Névleges feszültség kiegészítő berendezés:

230 V

Vezérlő feszültség típus kiegészítő berendezés:

AC

Védettség (IP):

IP20

ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító vezérlés, 3P, B, 16A IP20