Schneider - ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító vezérlés, 4P, C, 10A IP20 SX001745 - A9C62410
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kioldási karakterisztika - C
Pólusszám - 4
Névleges áram - 10 A
Névleges feszültség - 415 V
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
46 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480455681
Sonepar cikkszám
SX001745
Gyártói cikkszám
A9C62410
Gyártói típuskód
Reflex iC60N A9C62410
Kioldási karakterisztika:
C
Pólusszám:
4
Névleges áram:
10 A
Névleges feszültség:
415 V
Kapcsolt nulla:
Nem
Modulszélesség:
6.5
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
10 kA
Feszültség fajtája:
AC
Energiabehatárolási osztály:
0
Frekvencia:
50-60 Hz
Túlfeszültség-kategória:
4
Szennyeződési fok:
3
Beépítési mélység:
44.5 mm
Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve:
távhajtás
Névleges kapcsolási áram kiegészítő berendezés:
1 A
Névleges feszültség kiegészítő berendezés:
230 V
Vezérlő feszültség típus kiegészítő berendezés:
AC
Védettség (IP):
IP20