Schneider - ACTI9 Smartlink RS485 kommunikációs Input/Output modul IP20 SN087429 - A9XMSB11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Analóg bemenetek száma - 0
Analóg kimenetek száma - 0
Digitális bemenetek száma - 22
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Digitális kimenetek száma - 11
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480430602
Sonepar cikkszám
SN087429
Gyártói cikkszám
A9XMSB11
Gyártói típuskód
Acti9 A9XMSB11
Analóg bemenetek száma:
0
Analóg kimenetek száma:
0
Digitális bemenetek száma:
22
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Digitális kimenetek száma:
11
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Analóg bemenetek konfigurálható:
Igen
Analóg kimenetek konfigurálható:
Nem
Digitális bemenetek konfigurálható:
Igen
Digitális kimenetek konfigurálható:
Igen
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Megengedett feszültség a bemeneten:
19.2-28.8 V
Tápfeszültség típusa:
DC
Digitális kimenet fajtája:
egyéb
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
2.5 mA
Kimeneti áram a digitális kimeneten:
0.1 A
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség a digitális kimeneten:
24-24 V
Rövidzárlat védelem, meglévő digitális kimenetek:
Igen
Analóg bemenet, áram:
Nem
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Analóg bemenet, feszültség:
Nem
Analóg bemenet, ellenállás:
Nem
Analóg bemenet, ellenálláshőmérő:
Nem
Analóg bemenet, thermoelem:
Nem
Analóg bemeneti jel konfigurálható:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
1
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Időkésleltetés jelváltozáskor:
0-0 ms
Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
359 mm
Magasság:
23 mm
Mélység:
42 mm