Schneider - ACTI9 STI olvadóbiztosítós szakaszolókapcsoló, 1P-N, 20A, 8.5x31.5mm SX055165 - A9N15645
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 8,5x31,5 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 400 V
Pólusszám - 1
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480619526
Sonepar cikkszám
SX055165
Gyártói cikkszám
A9N15645
Gyártói típuskód
STI A9N15645
Biztosítékmérethez:
8,5x31,5 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
400 V
Pólusszám:
1
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Igen
Optikai defektjelzés:
Igen
Modulszélesség:
1
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
44 mm
ACTI9 STI olvadóbiztosítós szakaszolókapcsoló, 1P-N, 20A, 8.5x31.5mm