Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 THP1+ 1C programozható termoszát, érzékelővel, 10A IP20 SX004238 - CCT15833

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 THP1+ 1C programozható termoszát, érzékelővel, 10A IP20 SX004238

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érzékelő típusa - egyéb

  • Érintkező kivitelezése - váltó (NO/NC)

  • Csatornák száma - 1

  • Kényelmi beállítási tartomány - 10-30 °C

  • Kivitel - digitális

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480769221

Sonepar cikkszám

SX004238

Gyártói cikkszám

CCT15833

Gyártói típuskód

CCT15833

Érzékelő típusa:

egyéb

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Csatornák száma:

1

Kényelmi beállítási tartomány:

10-30 °C

Kivitel:

digitális

Névleges feszültség:

250-250 V

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Szövegvezetés a kijelzőn:

Igen

24 h program:

Igen

Heti program:

Igen

Memóriahelyek száma:

42

Gyári alapprogramok száma:

0

Szünidőprogram:

Igen

Időprogram bemenet:

Igen

Beállítási tartomány süllyesztés:

0-30 °C

Fagyásvédelem beállítási tartománya:

0-20 °C

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Igen

Üzemmódválasztó:

Igen

Kapcsolási előválasztás:

Nem

Kapcsolási névleges áram 250V esetén, potenciálmentes:

10 A

Kapcsolási névleges áram 230V esetén, nem potenciálmentes:

10 A

Védettség (IP):

IP20

Modulszélesség:

36

Építési mélység:

64 mm

Sorolható / moduláris készülékek - ACTI9 THP1+ 1C programozható termoszát, érzékelővel, 10A