Schneider - ACTI9 THP1+ 1C programozható termosztát IP20 SX057247 - CCT15834
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érzékelő típusa - távérzékelő
Érintkező kivitelezése - váltó (NO/NC)
Csatornák száma - 1
Kényelmi beállítási tartomány - 10-30 °C
Önálló működés - 87600 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489524623
Sonepar cikkszám
SX057247
Gyártói cikkszám
CCT15834
Gyártói típuskód
Acti9 CCT15834
Érzékelő típusa:
távérzékelő
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Csatornák száma:
1
Kényelmi beállítási tartomány:
10-30 °C
Önálló működés:
87600 h
Kivitel:
digitális
Névleges feszültség:
230-230 V
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Szövegvezetés a kijelzőn:
Igen
24 h program:
Igen
Heti program:
Igen
Memóriahelyek száma:
42
Gyári alapprogramok száma:
3
Szünidőprogram:
Igen
Időprogram bemenet:
Igen
Beállítási tartomány süllyesztés:
10-30 °C
Fagyásvédelem beállítási tartománya:
0-20 °C
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Igen
Üzemmódválasztó:
Igen
Kapcsolási előválasztás:
Igen
Kapcsolási névleges áram 250V esetén, potenciálmentes:
10 A
Védettség (IP):
IP20
Modulszélesség:
2.5
Építési mélység:
67 mm
Hőmérséklet szabályozó osztálya:
I
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban (solstandby):
0.8 W