Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 Univerzális dimmer, 400W, STD400LED+ SX057261 - CCTDD20017

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 Univerzális dimmer, 400W, STD400LED+ SX057261

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - fényszabályzó kapcsoló

  • Vezérlőfeszültség - 230-230 V

  • Vezérlőfeszültség típusa - AC

  • Névleges áram - 2 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480769252

Sonepar cikkszám

SX057261

Gyártói cikkszám

CCTDD20017

Gyártói típuskód

Acti9 CCTDD20017

Funkció:

fényszabályzó kapcsoló

Vezérlőfeszültség:

230-230 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Névleges áram:

2 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Központi funkció KI:

Igen

Csoportos kapcsoló:

Nem

Pánikfunkció:

Nem

Jelenlét-szimuláció:

Nem

Lépcsővilágítás és előzetes figyelmeztetés:

Nem

Utánfutási funkció, csatornák száma:

0

Univerzális fényszabályzócsatornák száma:

1

Fényszabályzó funkciók száma:

4

Lökőáram-funkció, csatornák:

0

Redőny-/napvédelemirányítás, csatornák száma:

0

Heti program:

Nem

Csillagászati program/asztroprogram:

Nem

Csatornák száma:

1

Modul-kiegészítés maximum csatornaszáma::

0

Fényszabályzó teljesítménye csatornánként:

400 W

Névleges feszültség:

230-230 V

Névleges frekvencia:

50-50 Hz

Védettség (IP):

IP20

Modulszélesség:

1

Szélesség:

18 mm

Magasság:

85 mm

Mélység:

60 mm

ACTI9 Univerzális dimmer, 400W, STD400LED+