Schneider - ACTI9 Vigi C120 áram-védőkioldó, AC osztály, 2P, 125A, 500mA IP20 SX002370 - A9N18565
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 125 A
Névleges feszültség - 230-415 V
Névleges hibaáram - 0.5-0.5 A
Hibaáram-típus - AC
Pólusszám - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
31 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480376283
Sonepar cikkszám
SX002370
Gyártói cikkszám
A9N18565
Gyártói típuskód
A9N18565
Névleges áram:
125 A
Névleges feszültség:
230-415 V
Névleges hibaáram:
0.5-0.5 A
Hibaáram-típus:
AC
Pólusszám:
2
Névleges hibaáram beállítható:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-50 mm2
Hibakiváltás-védelem:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-35 mm2
Védettség (IP):
IP20
Max. késleltetés:
0 ms
Késleltetési idő beállítható:
Nem
Lökőáram-állóság:
0.25 kA
Frekvencia:
50/60 Hz
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
6 kV
Reteszelő berendezés:
Nem
Szennyeződési fok:
3
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
5-60 °C