Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 Vigi C120 áram-védőkioldó, AC osztály, 3P, 125A, 1000mA-S IP20 SX002365 - A9N18547

MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 Vigi C120 áram-védőkioldó, AC osztály, 3P, 125A, 1000mA-S IP20 SX002365

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 125 A

  • Névleges feszültség - 230-415 V

  • Névleges hibaáram - 1-1 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

62 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480376238

Sonepar cikkszám

SX002365

Gyártói cikkszám

A9N18547

Gyártói típuskód

Vigi C120 A9N18547

Névleges áram:

125 A

Névleges feszültség:

230-415 V

Névleges hibaáram:

1-1 A

Hibaáram-típus:

AC

Pólusszám:

3

Névleges hibaáram beállítható:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-50 mm2

Hibakiváltás-védelem:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-35 mm2

Védettség (IP):

IP20

Max. késleltetés:

0 ms

Késleltetési idő beállítható:

Nem

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Frekvencia:

50/60 Hz

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

6 kV

Veszteségi teljesítmény:

3.6 W

Reteszelő berendezés:

Nem

Szennyeződési fok:

3

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

5-60 °C

ACTI9 Vigi C120 áram-védőkioldó, AC osztály, 3P, 125A, 1000mA-S IP20