Schneider - ACTI9 Vigi iC60 áram-védőkioldó, A osztály, 2P, 25A, 100mA, monokonnekt IP20 SX002484 - A9V22225
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 25 A
Névleges feszültség - 230-415 V
Névleges hibaáram - 0.1-0.1 A
Hibaáram-típus - A
Pólusszám - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480090950
Sonepar cikkszám
SX002484
Gyártói cikkszám
A9V22225
Gyártói típuskód
A9V22225
Névleges áram:
25 A
Névleges feszültség:
230-415 V
Névleges hibaáram:
0.1-0.1 A
Hibaáram-típus:
A
Pólusszám:
2
Névleges hibaáram beállítható:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-25 mm2
Hibakiváltás-védelem:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-16 mm2
Védettség (IP):
IP20
Max. késleltetés:
0 ms
Késleltetési idő beállítható:
Nem
Lökőáram-állóság:
0.25 kA
Frekvencia:
50/60 Hz
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
6 kV
Veszteségi teljesítmény:
1.1 W
Reteszelő berendezés:
Nem
Szennyeződési fok:
3
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C