Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 Vigi iC60 áram-védőkioldó, A osztály, 2P, 63A, 100mA, monokonnekt SX002485 - A9V22263

MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 Vigi iC60 áram-védőkioldó, A osztály, 2P, 63A, 100mA, monokonnekt SX002485

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 63 A

  • Névleges feszültség - 230-415 V

  • Névleges hibaáram - 0.1-0.1 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Pólusszám - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480090998

Sonepar cikkszám

SX002485

Gyártói cikkszám

A9V22263

Gyártói típuskód

A9V22263

Névleges áram:

63 A

Névleges feszültség:

230-415 V

Névleges hibaáram:

0.1-0.1 A

Hibaáram-típus:

A

Pólusszám:

2

Névleges hibaáram beállítható:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-35 mm2

Hibakiváltás-védelem:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-25 mm2

Védettség (IP):

IP20

Max. késleltetés:

0 ms

Késleltetési idő beállítható:

Nem

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Frekvencia:

50/60 Hz

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

6 kV

Veszteségi teljesítmény:

2.3 W

Reteszelő berendezés:

Nem

Szennyeződési fok:

3

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-60 °C

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek - ACTI9 Vigi iC60 áram-védőkioldó, A osztály, 2P, 63A, 100mA, monokonnekt