Schneider - ACTI9 Vigi iC60 áram-védőkioldó, A osztály, 2P, 63A, 300mA-S, monokonnekt IP20 SX002489 - A9V25263
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 63 A
Névleges feszültség - 230-415 V
Névleges hibaáram - 0.3-0.3 A
Hibaáram-típus - A
Pólusszám - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480090974
Sonepar cikkszám
SX002489
Gyártói cikkszám
A9V25263
Gyártói típuskód
A9V25263
Névleges áram:
63 A
Névleges feszültség:
230-415 V
Névleges hibaáram:
0.3-0.3 A
Hibaáram-típus:
A
Pólusszám:
2
Névleges hibaáram beállítható:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-35 mm2
Hibakiváltás-védelem:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-25 mm2
Védettség (IP):
IP20
Max. késleltetés:
130 ms
Késleltetési idő beállítható:
Nem
Lökőáram-állóság:
3 kA
Frekvencia:
50/60 Hz
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
6 kV
Veszteségi teljesítmény:
2.3 W
Reteszelő berendezés:
Nem
Szennyeződési fok:
3
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C