Schneider - ACTI9 Vigi iC60 áram-védőkioldó, A osztály, 3P, 25A, 500mA, monokonnekt IP20 SX002494 - A9V26325
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 25 A
Névleges feszültség - 400-415 V
Névleges hibaáram - 0.5-0.5 A
Hibaáram-típus - A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480091087
Sonepar cikkszám
SX002494
Gyártói cikkszám
A9V26325
Gyártói típuskód
A9V26325
Névleges áram:
25 A
Névleges feszültség:
400-415 V
Névleges hibaáram:
0.5-0.5 A
Hibaáram-típus:
A
Pólusszám:
3
Névleges hibaáram beállítható:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-16 mm2
Védettség (IP):
IP20
Max. késleltetés:
0 ms
Késleltetési idő beállítható:
Nem
Lökőáram-állóság:
0.25 kA
Frekvencia:
50/60 Hz
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
6 kV
Szennyeződési fok:
3
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
25-60 °C