Schneider - ACTI9 Vigi iC60 áram-védőkioldó, SI osztály, 2P, 25A, 10mA, monokonnekt IP20 SX002501 - A9V30225
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 25 A
Névleges feszültség - 230-240 V
Névleges hibaáram - 0.01-0.01 A
Hibaáram-típus - A
Pólusszám - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480087844
Sonepar cikkszám
SX002501
Gyártói cikkszám
A9V30225
Gyártói típuskód
A9V30225
Névleges áram:
25 A
Névleges feszültség:
230-240 V
Névleges hibaáram:
0.01-0.01 A
Hibaáram-típus:
A
Pólusszám:
2
Névleges hibaáram beállítható:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-25 mm2
Hibakiváltás-védelem:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-16 mm2
Védettség (IP):
IP20
Max. késleltetés:
0 ms
Késleltetési idő beállítható:
Nem
Lökőáram-állóság:
3 kA
Frekvencia:
50/60 Hz
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
6 kV
Veszteségi teljesítmény:
3 W
Reteszelő berendezés:
Nem
Szennyeződési fok:
3
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C