Schneider - ACTI9 Vigi iC60 áram-védőkioldó, SI osztály, 3P, 40A, 30mA, monokonnekt IP20 SX002521 - A9V61340
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 40 A
Névleges feszültség - 400-415 V
Névleges hibaáram - 0.03-0.03 A
Hibaáram-típus - egyéb
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480087776
Sonepar cikkszám
SX002521
Gyártói cikkszám
A9V61340
Gyártói típuskód
A9V61340
Névleges áram:
40 A
Névleges feszültség:
400-415 V
Névleges hibaáram:
0.03-0.03 A
Hibaáram-típus:
egyéb
Pólusszám:
3
Névleges hibaáram beállítható:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-35 mm2
Hibakiváltás-védelem:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-25 mm2
Védettség (IP):
IP20
Max. késleltetés:
0 ms
Késleltetési idő beállítható:
Nem
Lökőáram-állóság:
3 kA
Frekvencia:
50/60 Hz
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
6 kV
Reteszelő berendezés:
Nem
Szennyeződési fok:
3
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
25-60 °C