Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Adapter 1xRJ45, RDM betétekhez, fehér SN011953 - SDN4300421

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Adapter 1xRJ45, RDM betétekhez, fehér SN011953

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - központi lap

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Felhasználás - egyéb

  • Szín - fehér

  • Szkennelhető szimbólum - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8690495061413

Sonepar cikkszám

SN011953

Gyártói cikkszám

SDN4300421

Gyártói típuskód

Sedna SDN4300421

Kivitel:

központi lap

Felirat/jelzés:

nincs

Felhasználás:

egyéb

Szín:

fehér

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület kivitele:

fényes

Feliratmezővel:

Nem

Adapter 1xRJ45, RDM betétekhez, fehér