Schneider - Adapter a programozókábelhez (TSXPCX1031) SX016364 - XPSMCCPC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 0 m
Funkció - SPS-PC
Pólusszám - 8
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110356427
Sonepar cikkszám
SX016364
Gyártói cikkszám
XPSMCCPC
Gyártói típuskód
XPSMCCPC
Hosszúság:
0 m
Funkció:
SPS-PC
Pólusszám:
8
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
kerek dugaszoló csatlakozó
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
PLC ipari vezérlések - Adapter a programozókábelhez (TSXPCX1031)