Schneider - Adapter NSYDPLA6-hoz SX011611 - NSYPTZ6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mélységi támasztó
Szélesség - 15 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480663604
Sonepar cikkszám
SX011611
Gyártói cikkszám
NSYPTZ6
Gyártói típuskód
NSYPTZ6
Kivitel:
mélységi támasztó
Szélesség:
15 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
80 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
620 mm
Mélység:
500 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - Adapter NSYDPLA6-hoz