Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Adapterlemez PLA 620mm 2D SX011612 - NSYPTZ62P

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Adapterlemez PLA 620mm 2D SX011612

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mélységi támasztó

  • Szélesség - 0 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480704123

Sonepar cikkszám

SX011612

Gyártói cikkszám

NSYPTZ62P

Gyártói típuskód

NSYPTZ62P

Kivitel:

mélységi támasztó

Szélesség:

0 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

0 mm

Szín:

egyéb

RAL-szám:

0

Kapcsolószekrény-rendszerek - Adapterlemez PLA 620mm 2D