Schneider - Adatátviteli alj 1xRJ45 CAT5e UTP rug bek alu IP20 SN019490 - EPH4300161
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Csatlakozó típusa - RJ45 8(4)
Kategória - 5E
Szín - alumínium
Kimenet iránya - egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480728877
Sonepar cikkszám
SN019490
Gyártói cikkszám
EPH4300161
Gyártói típuskód
Asfora EPH4300161
Falon kívüli:
Nem
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(4)
Kategória:
5E
Szín:
alumínium
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Nem
Padlódoboz/padló alá szerelhető:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Igen
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
RAL-szám:
0
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Külön földeléscsatlakozás:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:
Nem
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
egyéb
Porvédelemmel:
Nem
Lezáró ellenállással:
Nem
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Készülék mélysége:
38 mm