Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Schneider - Adatátviteli alj 1xRJ45 Reinweß IP20 SN006623 - 665118

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Adatátviteli alj 1xRJ45 Reinweß IP20 SN006623

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Nem

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kategória - 5E

  • Szín - egyéb

  • Kimenet iránya - ferde

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4013984130737

Sonepar cikkszám

SN006623

Gyártói cikkszám

665118

Gyártói típuskód

ELSO 665118

Falon kívüli:

Nem

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kategória:

5E

Szín:

egyéb

Kimenet iránya:

ferde

Védettség (IP):

IP20

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatornabeépítés:

Igen

Padlódoboz/padló alá szerelhető:

Igen

Rögzítés módja:

csavarozás

Összeállítás:

alapelem

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Igen

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

Csatlakozási mód:

csavar

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Igen

Külön földeléscsatlakozás:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:

Igen

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

egyéb

Porvédelemmel:

Nem

Lezáró ellenállással:

Nem

Mechanikus kódolás:

Nem

Színkódolás:

Igen

Készülék szélessége:

72 mm

Készülék magassága:

72 mm

Készülék mélysége:

29 mm

Adatátviteli alj 1xRJ45 Reinweß