Schneider - Adatátviteli alj 2-es RJ45 CAT5e UTP rug bek feh IP20 GT43563 - AYA4400121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kategória - 5E
Szín - fehér
Kimenet iránya - egyenes
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8690495039894
Sonepar cikkszám
GT43563
Gyártói cikkszám
AYA4400121
Gyártói típuskód
AYA4400121
Falon kívüli:
Nem
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kategória:
5E
Szín:
fehér
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Nem
Padlódoboz/padló alá szerelhető:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
2
Csatlakozási mód:
csavar
Szövegmezővel:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Anya, dupla adatkimenet, RJ45 cat.5e UTP fehér. termékcsalád: Anya - termék vagy komponens típusa: dupla adatátviteli aljzat - készülékbemutatás: kész termék - adatátviteli aljzat típus: RJ45 - takarólemez színe: fehér - takarókeret színe: fehér. Előnyök