Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Adatátviteli alj 2-es RJ45 CAT5e UTP rug bek krém IP20 GT76998 - AYA4400123

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Adatátviteli alj 2-es RJ45 CAT5e UTP rug bek krém IP20 GT76998

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Nem

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kategória - 5E

  • Szín - fehér

  • Kimenet iránya - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8690495040159

Sonepar cikkszám

GT76998

Gyártói cikkszám

AYA4400123

Gyártói típuskód

AYA4400123

Falon kívüli:

Nem

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kategória:

5E

Szín:

fehér

Kimenet iránya:

egyenes

Védettség (IP):

IP20

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatornabeépítés:

Nem

Padlódoboz/padló alá szerelhető:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

2

Szövegmezővel:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó aljzat ; %Adatátviteli alj 2-es RJ45 CAT5e UTP rug bek krém