Schneider - Adatátviteli alj 2xRJ45 CAT5e UTP rug bek antr IP20 SN019492 - EPH4400171
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Csatlakozó típusa - RJ45 8(4)
Kategória - 5E
Szín - antracit
Kimenet iránya - egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480729768
Sonepar cikkszám
SN019492
Gyártói cikkszám
EPH4400171
Gyártói típuskód
Asfora EPH4400171
Falon kívüli:
Nem
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(4)
Kategória:
5E
Szín:
antracit
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Nem
Padlódoboz/padló alá szerelhető:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Igen
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
2
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
egyéb
Lezáró ellenállással:
Nem
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Készülék mélysége:
38 mm