Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Adatátviteli alj 2xRJ45 CAT6 UTP antracit kerettel IP20 SN014337 - EPH4800171

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Adatátviteli alj 2xRJ45 CAT6 UTP antracit kerettel IP20 SN014337

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Nem

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(4)

  • Kategória - 6

  • Szín - antracit

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480729782

Sonepar cikkszám

SN014337

Gyártói cikkszám

EPH4800171

Gyártói típuskód

Asfora EPH4800171

Falon kívüli:

Nem

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(4)

Kategória:

6

Szín:

antracit

Védettség (IP):

IP20

Süllyesztett szerelés:

Igen

Rögzítés módja:

egyéb

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

2

Csatlakozási mód:

átvágós érintkező csatlakozó

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

egyéb

Lezáró ellenállással:

Nem

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Készülék mélysége:

38 mm

A Schneider Electric Asfora EPH4700171 2xRJ45 Cat6 UTP adatcsatlakozó, antracit színű, rögzítőkerettel ellátott szerelvény, adatkommunikációhoz. A készülék rögzítőkörömmel ellátott. 71 mm széles, 71 mm magas, 38 mm mély, kiálló mélysége 9 mm. Falba süllyesztve lehet beszerelni. Kiemelkedően kopásálló és korrózióálló a festett felülete. Csatlakozói IDC típusúak. IP20-as védettséggel rendelkezik. Az adatátviteli aljzat ABS-ből (akrilnitril-butadién-sztirol) készült, amely a lehető legnagyobb ellenállást biztosítja. A rézből készült vezető anyaggal ez az aljzat meglehetősen strapabíró. Higanymentes és nehézfémmentes, ami a környezetet és az egészségünket is védi. Az Asfora család sorozata, villanykapcsolókat, dimmereket, hálózati és kommunikációs aljzatokat, valamint redőnyvezérlőket is tartalmaz.