Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Adatátviteli alj 2xRJ45 CAT6 UTP rug bek acél IP20 SN080125 - EPH4800162

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Adatátviteli alj 2xRJ45 CAT6 UTP rug bek acél IP20 SN080125

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Nem

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(4)

  • Kategória - 6

  • Szín - rozsdamentes acél

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480730658

Sonepar cikkszám

SN080125

Gyártói cikkszám

EPH4800162

Gyártói típuskód

Asfora EPH4800162

Falon kívüli:

Nem

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(4)

Kategória:

6

Szín:

rozsdamentes acél

Védettség (IP):

IP20

Süllyesztett szerelés:

Igen

Rögzítés módja:

egyéb

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

2

Csatlakozási mód:

átvágós érintkező csatlakozó

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

egyéb

Lezáró ellenállással:

Nem

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Készülék mélysége:

38 mm

A Schneider Electric Asfora EPH4700162 2xRJ45 Cat6 UTP adatcsatlakozó, acél színű, rögzítőkerettel ellátott szerelvény, adatkommunikációhoz. A készülék rögzítőkörömmel ellátott. 71 mm széles, 71 mm magas, 38 mm mély, kiálló mélysége 9 mm. Falba süllyesztve lehet beszerelni. Festett felületi bevonattal rendelkezik, amely nagy kopás és korrózióállóságot biztosít. Csatlakozói IDC típusúak. IP20-as védettséggel rendelkezik. Az adatátviteli aljzat ABS-ből (akrilnitril-butadién-sztirol) készült, amely a lehető legnagyobb ellenállást biztosítja. A rézből készült vezető anyaggal ez az aljzat meglehetősen strapabíró. Higanymentes és nehézfémmentes, ami a környezetet és az egészségünket is védi. Az Asfora család sorozata, villanykapcsolókat, dimmereket, hálózati és kommunikációs aljzatokat, valamint redőnyvezérlőket is tartalmaz.