Schneider - Adatátviteli aljzat 1xRJ11+1xRJ45 Cat5e keret n. krém Sedna IP20 GT60335 - SDN5100123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Csatlakozó típusa - egyéb
Kategória - 5E
Szín - bézs
Kimenet iránya - egyenes
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8690495036183
Sonepar cikkszám
GT60335
Gyártói cikkszám
SDN5100123
Gyártói típuskód
Sedna SDN5100123
Falon kívüli:
Nem
Csatlakozó típusa:
egyéb
Kategória:
5E
Szín:
bézs
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Nem
Rögzítés módja:
csavarozás
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
2
Csatlakozási mód:
LSA
Szövegmezővel:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Adatátviteli aljzat 1xRJ11+1xRJ45 Cat5e keret n. krém Sedna