Schneider - Adatátviteli aljzat 1xRJ11+1xRJ45 Cat6e keret n. krém Sedna IP20 GT67990 - SDN5200123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Csatlakozó típusa - egyéb
Kategória - 6
Szín - bézs
Kimenet iránya - egyenes
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8690495036282
Sonepar cikkszám
GT67990
Gyártói cikkszám
SDN5200123
Gyártói típuskód
Sedna SDN5200123
Falon kívüli:
Nem
Csatlakozó típusa:
egyéb
Kategória:
6
Szín:
bézs
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Nem
Rögzítés módja:
csavarozás
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
2
Csatlakozási mód:
LSA
Szövegmezővel:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Sedna, tel+data outlet, RJ11+RJ45 cat.6 UTP without frame cream. termékcsalád: Sedna - termék vagy komponens típusa: telefon + adatátviteli kimenet - telefonaljzat típus: RJ11. Előnyök : .. Alkalmazások: ..