Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Adatátviteli aljzat 1xRJ45 adapter, AMP,MOLEX,KELINE alumín SN013966 - SDN4300660

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Adatátviteli aljzat 1xRJ45 adapter, AMP,MOLEX,KELINE alumín SN013966

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - Modular-Jack

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - alumínium

  • Összeállítás - központi lap

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8690495061475

Sonepar cikkszám

SN013966

Gyártói cikkszám

SDN4300660

Gyártói típuskód

Sedna SDN4300660

Felhasználás:

Modular-Jack

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

alumínium

Összeállítás:

központi lap

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület kivitele:

fényes

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Készülék mélysége:

36 mm

SEDNA 1xRJ45 adapter, AMP, MOLEX, KELINE betétekhez, alumínium. termékcsalád: Sedna - termék vagy komponens típusa: Fedlap csatlakozóhoz - készülékbemutatás: keret nélkül - adott termék: RJ45 csatlakozók nélkül. Előnyök : A termékek az EN és IEC szabványo