Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Adatátviteli aljzat 1xRJ45 CAT5e UTP + RJ12 fehér kerettel SN012993 - EPH4900121

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Adatátviteli aljzat 1xRJ45 CAT5e UTP + RJ12 fehér kerettel SN012993

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Igen

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480527050

Sonepar cikkszám

SN012993

Gyártói cikkszám

EPH4900121

Gyártói típuskód

Asfora EPH4900121

Felhasználás:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Igen

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

2

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel

Érintkező kivitelezése:

hüvely (anya)

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Elszigetelt csatlakozások:

Nem

Készülék szélessége:

83 mm

Készülék magassága:

83 mm

Készülék mélysége:

36 mm

Min. készülékdoboz mélység:

46 mm

A Schneider Electric Asfora EPH4900121 kombinált aljzat, fehér színű, komplett termék. A készülék rögzítőkörömmel ellátott. 83 mm széles, 83 mm magas, 36 mm mély, kiálló mélysége 9 mm. Falba süllyesztve lehet beszerelni. A felületkialakítása fényes és egy elegáns felső kategóriás termék érzetét kelti. Csatlakozói IDC típusúak. IP20-as védettséggel rendelkezik. Mivel ABS (akrilnitril-butadién-sztirol) anyagból készül, ez az adatcsatlakozó meglehetősen megbízható és ellenálló. A rézből készült vezető anyaggal ez az aljzat meglehetősen strapabíró. Higanymentes és nehézfémmentes, ami a környezetet és az egészségünket is védi. Az Asfora család sorozata, villanykapcsolókat, dimmereket, hálózati és kommunikációs aljzatokat, valamint redőnyvezérlőket is tartalmaz.