Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Adatátviteli aljzat 1xRJ45 CAT5e UTP rugós bek bézs kerettel IP20 SN004852 - EPH4300123

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Adatátviteli aljzat 1xRJ45 CAT5e UTP rugós bek bézs kerettel IP20 SN004852

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Nem

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kategória - 5E

  • Szín - bézs

  • Kimenet iránya - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480526947

Sonepar cikkszám

SN004852

Gyártói cikkszám

EPH4300123

Gyártói típuskód

Asfora EPH4300123

Falon kívüli:

Nem

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kategória:

5E

Szín:

bézs

Kimenet iránya:

egyenes

Védettség (IP):

IP20

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatornabeépítés:

Nem

Padlódoboz/padló alá szerelhető:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

RAL-szám:

0

Csatlakozási mód:

átvágós érintkező csatlakozó

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Külön földeléscsatlakozás:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:

Nem

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

egyéb

Porvédelemmel:

Nem

Lezáró ellenállással:

Nem

Mechanikus kódolás:

Nem

Színkódolás:

Nem

Készülék szélessége:

83 mm

Készülék magassága:

83 mm

Készülék mélysége:

48 mm

A Schneider Electric Asfora EPH4300123 1xRJ45 Cat5e UTP adatcsatlakozó, bézs színű, komplett termék. A készülék rögzítőkörömmel ellátott. 83 mm széles, 83 mm magas, 48 mm mély, kiálló mélysége 9 mm. Falba süllyesztve lehet beszerelni. A felületkialakítása fényes és egy elegáns felső kategóriás termék érzetét kelti. Csatlakozói IDC típusúak. IP20-as védettséggel rendelkezik. Az adatátviteli aljzat ABS-ből (akrilnitril-butadién-sztirol) készült, amely a lehető legnagyobb ellenállást biztosítja. A rézből készült vezető anyaggal ez az aljzat meglehetősen strapabíró. Higanymentes és nehézfémmentes, ami a környezetet és az egészségünket is védi. Az Asfora család sorozata, villanykapcsolókat, dimmereket, hálózati és kommunikációs aljzatokat, valamint redőnyvezérlőket is tartalmaz.