Schneider - Adatátviteli aljzat 1xRJ45 CAT6 UTP antracit kerettel IP20 SN014336 - EPH4700171
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Csatlakozó típusa - RJ45 8(4)
Kategória - 6
Szín - antracit
Kimenet iránya - egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480729775
Sonepar cikkszám
SN014336
Gyártói cikkszám
EPH4700171
Gyártói típuskód
Asfora EPH4700171
Falon kívüli:
Nem
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(4)
Kategória:
6
Szín:
antracit
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Nem
Padlódoboz/padló alá szerelhető:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
RAL-szám:
0
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Külön földeléscsatlakozás:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:
Nem
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
egyéb
Porvédelemmel:
Nem
Lezáró ellenállással:
Nem
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Készülék mélysége:
38 mm