Schneider - Adatátviteli aljzat 1xRJ45 IP20 SN091013 - MTN4530-0000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Igen
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kategória - 6A (IEC)
Szín - egyéb
Kimenet iránya - ferde
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480778889
Sonepar cikkszám
SN091013
Gyártói cikkszám
MTN4530-0000
Gyártói típuskód
Merten WD MTN4530-0000
Falon kívüli:
Igen
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kategória:
6A (IEC)
Szín:
egyéb
Kimenet iránya:
ferde
Védettség (IP):
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Igen
Padlódoboz/padló alá szerelhető:
Igen
Rögzítés módja:
csavarozás
Összeállítás:
alapelem teljes fedőlappal
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Igen
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Csatlakozási mód:
LSA
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Igen
Árnyékolt ház:
Igen
Külön földeléscsatlakozás:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:
Igen
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Igen
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
csavar
Porvédelemmel:
Nem
Lezáró ellenállással:
Nem
Mechanikus kódolás:
Nem
Színkódolás:
Igen