Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Adatátviteli aljzat 2xRJ45 8 IP20 GT61528 - MTN465706

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Adatátviteli aljzat 2xRJ45 8 IP20 GT61528

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Nem

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kategória - 6

  • Szín - fehér

  • Kimenet iránya - ferde

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485095592

Sonepar cikkszám

GT61528

Gyártói cikkszám

MTN465706

Gyártói típuskód

Merten WD MTN465706

Falon kívüli:

Nem

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kategória:

6

Szín:

fehér

Kimenet iránya:

ferde

Védettség (IP):

IP20

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatornabeépítés:

Igen

Padlódoboz/padló alá szerelhető:

Igen

Rögzítés módja:

csavarozás

Összeállítás:

alapelem teljes fedőlappal

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Igen

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

2

RAL-szám:

1013

Csatlakozási mód:

LSA

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Igen

Árnyékolt ház:

Igen

Külön földeléscsatlakozás:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:

Igen

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Igen

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

csavar

Porvédelemmel:

Nem

Lezáró ellenállással:

Nem

Mechanikus kódolás:

Nem

Színkódolás:

Igen

Adatátviteli aljzat 2xRJ45 8 IP20