Schneider - Adatátviteli aljzat 2xRJ45 adapter, AMP,MOLEX,KELINE alumín SN013965 - SDN4400660
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - Modular-Jack
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - alumínium
Összeállítás - központi lap
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495061482
Sonepar cikkszám
SN013965
Gyártói cikkszám
SDN4400660
Gyártói típuskód
Sedna SDN4400660
Felhasználás:
Modular-Jack
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
alumínium
Összeállítás:
központi lap
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Készülék mélysége:
36 mm
SEDNA 2xRJ45 adapter, AMP, MOLEX, KELINE betétekhez, alumínium. termékcsalád: Sedna - termék vagy komponens típusa: Fedlap csatlakozóhoz - készülékbemutatás: keret nélkül - adott termék: RJ45 csatlakozók nélkül. Előnyök : A termékek az EN és IEC szabványo