Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Adatátviteli aljzat 2xRJ45 adapter, AMP,MOLEX,KLEINE grafit SN013967 - SDN4400670

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Adatátviteli aljzat 2xRJ45 adapter, AMP,MOLEX,KLEINE grafit SN013967

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - Modular-Jack

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fekete

  • Összeállítás - központi lap

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480672354

Sonepar cikkszám

SN013967

Gyártói cikkszám

SDN4400670

Gyártói típuskód

Sedna SDN4400670

Felhasználás:

Modular-Jack

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fekete

Összeállítás:

központi lap

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület kivitele:

fényes

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Készülék mélysége:

36 mm

SEDNA 2xRJ45 adapter, AMP, MOLEX, KELINE betétekhez, grafit. termékcsalád: Sedna - termék vagy komponens típusa: Fedlap csatlakozóhoz - készülékbemutatás: keret nélkül - adott termék: RJ45 csatlakozók nélkül. Előnyök : A termékek az EN és IEC szabványok e