Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Schneider - Adatátviteli aljzat 2xRJ45 Cat5 FTP IP20 GT72435 - MTN4575-0012

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Adatátviteli aljzat 2xRJ45 Cat5 FTP IP20 GT72435

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Igen

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kategória - 5E

  • Szín - egyéb

  • Kimenet iránya - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480421266

Sonepar cikkszám

GT72435

Gyártói cikkszám

MTN4575-0012

Gyártói típuskód

Merten WD MTN4575-0012

Falon kívüli:

Igen

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kategória:

5E

Szín:

egyéb

Kimenet iránya:

egyenes

Védettség (IP):

IP20

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatornabeépítés:

Igen

Padlódoboz/padló alá szerelhető:

Igen

Rögzítés módja:

csavarozás

Összeállítás:

alapelem teljes fedőlappal

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Igen

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

2

Csatlakozási mód:

átvágós érintkező csatlakozó

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Igen

Árnyékolt ház:

Igen

Külön földeléscsatlakozás:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:

Igen

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

klipsz

Porvédelemmel:

Nem

Lezáró ellenállással:

Nem

Mechanikus kódolás:

Igen

Színkódolás:

Igen

Adatátviteli aljzat 2xRJ45 Cat5 FTP IP20