Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Schneider - Adatátviteli aljzat 2xRJ45 Cat5 UTP IP20 SN020638 - MTN4575-0002

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Adatátviteli aljzat 2xRJ45 Cat5 UTP IP20 SN020638

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Igen

  • Csatlakozó típusa - 2x RJ45 8(8)

  • Kategória - 5E

  • Szín - egyéb

  • Kimenet iránya - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480421259

Sonepar cikkszám

SN020638

Gyártói cikkszám

MTN4575-0002

Gyártói típuskód

Merten WD MTN4575-0002

Falon kívüli:

Igen

Csatlakozó típusa:

2x RJ45 8(8)

Kategória:

5E

Szín:

egyéb

Kimenet iránya:

egyenes

Védettség (IP):

IP20

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatornabeépítés:

Igen

Padlódoboz/padló alá szerelhető:

Igen

Rögzítés módja:

csavarozás

Összeállítás:

alapelem adapterlappal

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Igen

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

2

RAL-szám:

0

Csatlakozási mód:

átvágós érintkező csatlakozó

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Igen

Árnyékolt ház:

Igen

Külön földeléscsatlakozás:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:

Igen

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

klipsz

Porvédelemmel:

Nem

Lezáró ellenállással:

Nem

Mechanikus kódolás:

Igen

Színkódolás:

Igen

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Készülék mélysége:

35 mm

A Schneider Electric Merten MTN4575-0002, egy 2xRJ45 Cat5e UTP aljzat. Falba süllyesztve lehet beszerelni. A készülék rögzítési módja: csavarokkal és körmökkel. Ez az adatátviteli aljzat SVHC (különös aggodalomra okot adó anyagok) mentes. IP20-as védettséggel rendelkezik. Higanymentes. Csakúgy, mint nehézfémmentes, vigyázva a környezetre és az egészségre. A Merten System M egy olyan kapcsolócsalád, amely rugalmasságot és funkciók széles választékát kínálja, kényelmet, hatékonyságot, és ideális megoldás minden lakótérhez.