Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Adatátviteli aljzat 2xRJ45 Cat5e UTP keret n. grafit Sedna IP20 SN011014 - SDN4400170

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Adatátviteli aljzat 2xRJ45 Cat5e UTP keret n. grafit Sedna IP20 SN011014

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Nem

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kategória - 5E

  • Szín - szürke

  • Kimenet iránya - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8690495035766

Sonepar cikkszám

SN011014

Gyártói cikkszám

SDN4400170

Gyártói típuskód

Sedna SDN4400170

Falon kívüli:

Nem

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kategória:

5E

Szín:

szürke

Kimenet iránya:

egyenes

Védettség (IP):

IP20

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatornabeépítés:

Nem

Padlódoboz/padló alá szerelhető:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Összeállítás:

alapelem

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Igen

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

2

RAL-szám:

0

Csatlakozási mód:

LSA

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Külön földeléscsatlakozás:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:

Igen

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

egyéb

Porvédelemmel:

Nem

Lezáró ellenállással:

Nem

Mechanikus kódolás:

Nem

Színkódolás:

Nem

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Készülék mélysége:

36 mm

SEDNA 2xRJ45 Cat5e UTP aljzat, grafit. termék vagy komponens típusa: dupla adatátviteli aljzat - készülékbemutatás: keret nélkül - burkolat színe: grafit. Előnyök : A termékek az EN és IEC szabványok előírásainak eleget tesznek, továbbá a szakemberek, val