Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Adatátviteli aljzat 2xRJ45 Cat6e STP keret n. alu Sedna IP20 SN013692 - SDN5000160

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Adatátviteli aljzat 2xRJ45 Cat6e STP keret n. alu Sedna IP20 SN013692

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Nem

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kategória - 6

  • Szín - alumínium

  • Kimenet iránya - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8690495036138

Sonepar cikkszám

SN013692

Gyártói cikkszám

SDN5000160

Gyártói típuskód

Sedna SDN5000160

Falon kívüli:

Nem

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kategória:

6

Szín:

alumínium

Kimenet iránya:

egyenes

Védettség (IP):

IP20

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatornabeépítés:

Nem

Padlódoboz/padló alá szerelhető:

Nem

Rögzítés módja:

csavarozás

Összeállítás:

alapelem

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

2

RAL-szám:

0

Csatlakozási mód:

LSA

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Igen

Árnyékolt ház:

Nem

Külön földeléscsatlakozás:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:

Nem

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

nincs

Porvédelemmel:

Nem

Lezáró ellenállással:

Nem

Mechanikus kódolás:

Nem

Színkódolás:

Nem

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Készülék mélysége:

36 mm

Sedna, double data outlet, RJ45 cat.6 STP without frame aluminium. termékcsalád: Sedna - termék vagy komponens típusa: dupla adatátviteli aljzat - készülékbemutatás: keret nélkül - adatátviteli aljzat típus: RJ45 - takarólemez színe: alumínium - csatlakoz