Schneider - Adatátviteli aljzat 2xRJ45 Cat6e UTP keret n. titán Sedna IP20 GT79946 - SDN4800168
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kategória - 6
Szín - titán
Kimenet iránya - egyenes
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8690495036039
Sonepar cikkszám
GT79946
Gyártói cikkszám
SDN4800168
Gyártói típuskód
Sedna SDN4800168
Falon kívüli:
Nem
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kategória:
6
Szín:
titán
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Nem
Padlódoboz/padló alá szerelhető:
Nem
Rögzítés módja:
csavarozás
Összeállítás:
alapelem
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
2
RAL-szám:
0
Csatlakozási mód:
LSA
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Külön földeléscsatlakozás:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:
Nem
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
nincs
Porvédelemmel:
Nem
Lezáró ellenállással:
Nem
Mechanikus kódolás:
Nem
Színkódolás:
Nem
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Készülék mélysége:
36 mm