Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Adatátviteli aljzat 2xUSB töltő, 2100mA, alu SN086145 - SDN2710260

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Adatátviteli aljzat 2xUSB töltő, 2100mA, alu SN086145

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Max. kimeneti áram - 2100 mA

  • Üzemi feszültség - 100-240 V

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480989834

Sonepar cikkszám

SN086145

Gyártói cikkszám

SDN2710260

Gyártói típuskód

Sedna SDN2710260

Kivitel:

egyéb

Max. kimeneti áram:

2100 mA

Üzemi feszültség:

100-240 V

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

alumínium

Frekvencia:

50-60 Hz

Min. készülékdoboz mélység:

30.8 mm

Adatátviteli aljzat 2xUSB töltő, 2100mA, alu