Schneider - Adatátviteli aljzat 2xUSB töltő, 2100mA,BÉZS SN076429 - SDN2710247
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Max. kimeneti áram - 2100 mA
Üzemi feszültség - 100-240 V
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - bézs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480989827
Sonepar cikkszám
SN076429
Gyártói cikkszám
SDN2710247
Gyártói típuskód
Sedna SDN2710247
Kivitel:
egyéb
Max. kimeneti áram:
2100 mA
Üzemi feszültség:
100-240 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
bézs
Frekvencia:
50-60 Hz
SEDNA Dupla USB töltő, 2,1A, bézs. termékcsalád: Sedna - termék vagy komponens típusa: USB töltő. Előnyök : A termékek az EN és IEC szabványok előírásainak eleget tesznek, továbbá a szakemberek, valamint a végfelhasználók elvárásainak megfelelnek.. A 8mm-