Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Adatátviteli aljzat 2xUSB töltő, 2100mA, fehér SN071297 - SDN2710221

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Adatátviteli aljzat 2xUSB töltő, 2100mA, fehér SN071297

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Max. kimeneti áram - 2100 mA

  • Üzemi feszültség - 100-240 V

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480989803

Sonepar cikkszám

SN071297

Gyártói cikkszám

SDN2710221

Gyártói típuskód

Sedna SDN2710221

Kivitel:

egyéb

Max. kimeneti áram:

2100 mA

Üzemi feszültség:

100-240 V

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Frekvencia:

50-60 Hz

RAL-szám:

7035

Min. készülékdoboz mélység:

30.8 mm

SEDNA Dupla USB töltő, 2,1A, fehér. termékcsalád: Sedna - termék vagy komponens típusa: USB töltő. Előnyök : A termékek az EN és IEC szabványok előírásainak eleget tesznek, továbbá a szakemberek, valamint a végfelhasználók elvárásainak megfelelnek.. A 8mm