Schneider - Adatátviteli aljzat 2xUSB töltő, 2100mA, krém SN085582 - SDN2710223
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Max. kimeneti áram - 2100 mA
Üzemi feszültség - 100-240 V
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480989810
Sonepar cikkszám
SN085582
Gyártói cikkszám
SDN2710223
Gyártói típuskód
Sedna SDN2710223
Kivitel:
egyéb
Max. kimeneti áram:
2100 mA
Üzemi feszültség:
100-240 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Frekvencia:
50-60 Hz
Min. készülékdoboz mélység:
30.8 mm
Adatátviteli aljzat 2xUSB töltő, 2100mA, krém