Schneider - Adatátviteli aljzat 2xUSB töltő, 2400mA, alu SN117072 - SDN2720260
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Max. kimeneti áram - 2400 mA
Üzemi feszültség - 100-240 V
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489513511
Sonepar cikkszám
SN117072
Gyártói cikkszám
SDN2720260
Gyártói típuskód
Sedna SDN2720260
Kivitel:
egyéb
Max. kimeneti áram:
2400 mA
Üzemi feszültség:
100-240 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
alumínium
Frekvencia:
50-60 Hz
Min. készülékdoboz mélység:
30.8 mm
Adatátviteli aljzat 2xUSB töltő, 2400mA, alu