Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Adatátviteli aljzat CAT.6 egyes ezüst IP20 GT12118 - MGU50.425.30Z

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Adatátviteli aljzat CAT.6 egyes ezüst IP20 GT12118

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Nem

  • Kategória - 6

  • Szín - ezüst

  • Kimenet iránya - egyenes

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8420375117011

Sonepar cikkszám

GT12118

Gyártói cikkszám

MGU50.425.30Z

Gyártói típuskód

Unica MGU50.425.30Z

Falon kívüli:

Nem

Kategória:

6

Szín:

ezüst

Kimenet iránya:

egyenes

Védettség (IP):

IP20

Süllyesztett szerelés:

Igen

Rögzítés módja:

csavarozás

Csatlakozási mód:

csavar

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

A Pid 14... csatlakozóaljzatok nagysebességű számítógéphálózatok végpontjainak kiépítésére alkalmasak. A csatlakozóaljzatok egy vagy két RJ-45-ös csatlakozót képesek befogadni. Beköthető vezetékek: az EIA/TIA 568 A és EIA/TIA 568 B szabvány szerinti vezet