Schneider - Adatátviteli aljzat CAT5e egyes árnyékolt ezüst IP20 GT12235 - MGU50.423.30Z
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Kategória - 5E
Szín - ezüst
Kimenet iránya - egyenes
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375117004
Sonepar cikkszám
GT12235
Gyártói cikkszám
MGU50.423.30Z
Gyártói típuskód
Unica MGU50.423.30Z
Falon kívüli:
Nem
Kategória:
5E
Szín:
ezüst
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Rögzítés módja:
csavarozás
Csatlakozási mód:
csavar
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Igen
Árnyékolt ház:
Igen
Adatátviteli aljzat CAT5e egyes árnyékolt ezüst