Schneider - Adatátviteli aljzat CAT5e egyes krém IP20 GT22240 - MGU50.421.25Z
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Kategória - 5E
Kimenet iránya - egyenes
Védettség (IP) - IP20
Süllyesztett szerelés - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375142334
Sonepar cikkszám
GT22240
Gyártói cikkszám
MGU50.421.25Z
Gyártói típuskód
Unica MGU50.421.25Z
Falon kívüli:
Nem
Kategória:
5E
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Rögzítés módja:
csavarozás
Csatlakozási mód:
csavar
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Adatátviteli aljzat CAT5e egyes krém